TURCK - Bildverarbeitung, Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3016020
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.278 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488160203
Sonepar Artikelnummer
120875087
Hersteller Artikelnummer
3016020
Hersteller Typ
LEDGA70XD5-XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3016020
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.278 kg
Bildverarbeitung, Flächenleuchte, Leitungslänge0,15 m, Hochintensive Flächenleuchte, Schutzklasse: IP50, Farbe: Grün, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m


