TURCK - Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076773
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.629 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488767730
Sonepar Artikelnummer
120864007
Hersteller Artikelnummer
3076773
Hersteller Typ
LEDII150-3M
Hersteller Artikel Nr.:
3076773
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.629 kg
Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte, Hervorhebung von Oberflächenunebenheiten, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Infrarot


