TURCK - Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076032
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.627 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488760328
Sonepar Artikelnummer
120867116
Hersteller Artikelnummer
3076032
Hersteller Typ
LEDRI150-3M
Hersteller Artikel Nr.:
3076032
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.627 kg
Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte, Hervorhebung von Oberflächenunebenheiten, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot


