TURCK - Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075990
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.591 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488759902
Sonepar Artikelnummer
120875356
Hersteller Artikelnummer
3075990
Hersteller Typ
LEDRI150-3W
Hersteller Artikel Nr.:
3075990
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.591 kg
Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte, Hervorhebung von Oberflächenunebenheiten, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot


