TURCK - Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076771
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488767716
Sonepar Artikelnummer
120875841
Hersteller Artikelnummer
3076771
Hersteller Typ
LEDII150-3W
Hersteller Artikel Nr.:
3076771
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.590 kg
Bildverarbeitung, Flachwinkel-Ringleuchte, Hervorhebung von Oberflächenunebenheiten, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Infrarot


