TURCK - Bildverarbeitung, Graustufen Bild Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3090925
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.629 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488909253
Sonepar Artikelnummer
120863433
Hersteller Artikelnummer
3090925
Hersteller Typ
IVU2PRGX12
Hersteller Artikel Nr.:
3090925
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.629 kg
Bildverarbeitung, Graustufen Bild Sensor, Brennweite 4 mm, Zweite IVU-Generation, Interner Speicher für 30 Inspektionen, 1/3'' CMOS, 752x480 Pixel, Ohne integrierte Ringleuchte, Schutzart IP67, Externer Blitz-Ausgang +5VDC, Externer Triggereingang, 12mm Linse, M12x1, Externes Display RDM35 erforderlich, Betriebsspannung :10…30 VDC, Stecker M12x1, 12-polig, 3x programmierbarer Schaltausgang (PNP/NPN), 1x RS232 Datenkommunikation, Ethernet über Stecker M8x1, 4-polig, USB-2.0-Host: M8 Kupplung, 4-polig, Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP, PCCC


