TURCK - Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072267
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.365 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488722678
Sonepar Artikelnummer
120860017
Hersteller Artikelnummer
3072267
Hersteller Typ
LEDRB70X70M
Hersteller Artikel Nr.:
3072267
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.365 kg
Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte, Schutzart: IP40, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Rot


