TURCK - Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073272
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.932 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488732721
Sonepar Artikelnummer
120864571
Hersteller Artikelnummer
3073272
Hersteller Typ
LEDIB85X220M
Hersteller Artikel Nr.:
3073272
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.932 kg
Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte, Schutzart: IP40, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Infrarot


