TURCK - Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073273
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.916 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488732738
Sonepar Artikelnummer
120876155
Hersteller Artikelnummer
3073273
Hersteller Typ
LEDIB85X220W
Hersteller Artikel Nr.:
3073273
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.916 kg
Bildverarbeitung, Hintergrundleuchte, Schutzart: IP40, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m, Leitungslänge 2 m, Farbe: Infrarot


