TURCK - Bildverarbeitung, Lineare Flächenleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017051
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Rohraußendurchmesser - 47 .. 51 mm
Einlage - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488170516
Sonepar Artikelnummer
120857995
Hersteller Artikelnummer
3017051
Hersteller Typ
LEDILA145XD6-XQ
Hersteller Artikel Nr.:
3017051
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Rohraußendurchmesser:
47 .. 51 mm
Einlage:
ohne
Zulässige Nutzlast:
1000 N
Anschlussmaß Anschlussvorrichtung:
M8
Geeignet für Anzahl der Röhren:
1
Geeignet für Kunststoffrohre:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
passiviert
Nenndurchmesser:
DN 40
Anschlussvorrichtung:
Innengewinde
Verschlussvorrichtung:
doppelte Schraube
Breite:
87 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
20 mm
FM-Prüfung:
Nein
UL-Prüfung:
Nein
ULC-Qualitätskennzeichen:
Nein
LPCB-Prüfung:
Nein
Geeignet für Stahlrohre:
Nein
Geeignet für Edelstahlrohre:
Ja
Geeignet für Kupferrohre:
Nein
Geeignet für Aluminiumrohre:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Spiralrohre:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.478 kg


