TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073310
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 0.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488733100
Sonepar Artikelnummer
120859853
Hersteller Artikelnummer
3073310
Hersteller Typ
LEDIR62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3073310
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.236 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Infrarot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


