TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072263
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488722630
Sonepar Artikelnummer
120861828
Hersteller Artikelnummer
3072263
Hersteller Typ
LEDRR80X80M
Hersteller Artikel Nr.:
3072263
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.228 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Rot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m


