TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072262
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.219 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488722623
Sonepar Artikelnummer
120861847
Hersteller Artikelnummer
3072262
Hersteller Typ
LEDGR80X80M
Hersteller Artikel Nr.:
3072262
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.219 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Grün, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 2m


