TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017380
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.273 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173807
Sonepar Artikelnummer
120863328
Hersteller Artikelnummer
3017380
Hersteller Typ
LEDRR70XD5-PM
Hersteller Artikel Nr.:
3017380
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.273 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Rot, Lichtintensität regelbar, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0,3m


