TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3075370
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.132 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488753702
Sonepar Artikelnummer
120865829
Hersteller Artikelnummer
3075370
Hersteller Typ
LEDRR62X62M
Hersteller Artikel Nr.:
3075370
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.132 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Rot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0.3m


