TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017392
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.274 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173920
Sonepar Artikelnummer
120869770
Hersteller Artikelnummer
3017392
Hersteller Typ
LEDIR70XD5-PM
Hersteller Artikel Nr.:
3017392
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.274 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Infrarot, Lichtintensität regelbar, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0,3m


