TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3073311
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488733117
Sonepar Artikelnummer
120870194
Hersteller Artikelnummer
3073311
Hersteller Typ
LEDBR62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3073311
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.204 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Blau, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


