TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012402
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.204 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488124021
Sonepar Artikelnummer
120870463
Hersteller Artikelnummer
3012402
Hersteller Typ
LEDRRM62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3012402
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.204 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Rot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


