TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3012403
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.199 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488124038
Sonepar Artikelnummer
120871712
Hersteller Artikelnummer
3012403
Hersteller Typ
LEDWRM62X62W
Hersteller Artikel Nr.:
3012403
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.199 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Weiß, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


