TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076152
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.143 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488761523
Sonepar Artikelnummer
120872838
Hersteller Artikelnummer
3076152
Hersteller Typ
LEDBR62X62M
Hersteller Artikel Nr.:
3076152
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.143 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Blau, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0.3m


