TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076154
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.141 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488761547
Sonepar Artikelnummer
120873521
Hersteller Artikelnummer
3076154
Hersteller Typ
LEDWR62X62M
Hersteller Artikel Nr.:
3076154
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.141 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Weiß, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0.3m


