TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017337
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.252 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488173371
Sonepar Artikelnummer
120873717
Hersteller Artikelnummer
3017337
Hersteller Typ
LEDRR70XD5-PQ
Hersteller Artikel Nr.:
3017337
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.252 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,15 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Rot, Lichtintensität regelbar, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M12x1, 0,15m


