TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076150
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.158 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488761509
Sonepar Artikelnummer
120876354
Hersteller Artikelnummer
3076150
Hersteller Typ
LEDIR62X62M
Hersteller Artikel Nr.:
3076150
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.158 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Infrarot, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0.3m


