TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071101
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.279 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488711016
Sonepar Artikelnummer
120876916
Hersteller Artikelnummer
3071101
Hersteller Typ
LEDWR80X80W
Hersteller Artikel Nr.:
3071101
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.279 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge2 m, Ausleuchtung im Nahbereich, Schutzart: IP20, Farbe: Weiß, Spannungsversorgung: 24 VDC, Kabel, 2m


