TURCK - Bildverarbeitung, Ringleuchte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3019877
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 94054239
Gewicht - 0.282 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488198770
Sonepar Artikelnummer
120877057
Hersteller Artikelnummer
3019877
Hersteller Typ
LEDUV395R70XD5-XM
Hersteller Artikel Nr.:
3019877
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
0.282 kg
Bildverarbeitung, Ringleuchte, Leitungslänge0,3 m, High-Intensity, Schutzart: IP50, Farbe: Ultraviolett, Spannungsversorgung: 24 VDC, Pigtail M8x1, 0,3m


