TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 analoge Eingänge f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811301
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101293616
Sonepar Artikelnummer
120857987
Hersteller Artikelnummer
6811301
Hersteller Typ
BLCCO-4M12S-4AI-VI
Hersteller Artikel Nr.:
6811301
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.374 kg


