TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 analoge Eingänge f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811308
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101432084
Sonepar Artikelnummer
120870853
Hersteller Artikelnummer
6811308
Hersteller Typ
BLCCO-4M12L-2AI-PT-2AI-PT
Hersteller Artikel Nr.:
6811308
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.619 kg
BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 analoge Eingänge für Pt and Ni Sensoren, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, CANopen Server, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 oder 1000 KBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 analoge Eingänge für RTDs, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100Ohm, 0…200Ohm, 0…400Ohm, or 0…1000Ohm (kanalweise umschaltbar)


