TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 analoge Eingänge f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811325
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.646 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101331660
Sonepar Artikelnummer
120871587
Hersteller Artikelnummer
6811325
Hersteller Typ
BLCCO-8M12LT-4AI-VI-4DO-2A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811325
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.646 kg
BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 4 digitale PNP Ausgänge, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, CANopen Server, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 oder 1000 KBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 digitale PNP Ausgänge, 24 VDC, Max. 2 A pro Ausgang (4 A total), 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 0/4…20 mA or -10/0…+10 VDC (kanalweise umschaltbar)


