Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 digitale PNP Ausgä

kopierenkopieren
TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 digitale PNP Ausgä

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6811313

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 113 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101293593

Sonepar Artikelnummer

120858362

Hersteller Artikelnummer

6811313

Hersteller Typ

BLCCO-4M12MT-4DO-2A-P

Hersteller Artikel Nr.:

6811313

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

113 mm

Höhe:

32.5 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.458 kg

BL compact Feldbus Station für CANopen, 4 digitale PNP Ausgänge, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, CANopen Server, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 oder 1000 KBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 digitale PNP Ausgänge, 24 VDC, Max. 2 A pro Ausgang (4 A total)