TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, 8 analoge Eingänge f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811310
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101351538
Sonepar Artikelnummer
120864323
Hersteller Artikelnummer
6811310
Hersteller Typ
BLCCO-8M12L-4AI-VI-4AI-VI
Hersteller Artikel Nr.:
6811310
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.601 kg
BL compact Feldbus Station für CANopen, 8 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, CANopen Server, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 oder 1000 KBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 0/4…20 mA or -10/0…+10 VDC (kanalweise umschaltbar)


