TURCK - BL compact Feldbus Station für CANopen, Interface zum Anschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811300
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 93 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101251784
Sonepar Artikelnummer
120865728
Hersteller Artikelnummer
6811300
Hersteller Typ
BLCCO-2M12S-2RFID-S
Hersteller Artikel Nr.:
6811300
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.359 kg
BL compact Feldbus Station für CANopen, Interface zum Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF), On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, CANopen Server, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 oder 1000 KBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Einfaches RFID Interface, Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen, Max. Kabellänge 50 m


