TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 16 digitale PNP A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811030
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198348
Sonepar Artikelnummer
120861924
Hersteller Artikelnummer
6811030
Hersteller Typ
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811030
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.562 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 16 digitale PNP Ausgänge, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP67, M8 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 16 digitale PNP Ausgänge, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Ausgang (4 A total)


