TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 16 konfigurierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811019
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198317
Sonepar Artikelnummer
120873972
Hersteller Artikelnummer
6811019
Hersteller Typ
BLCDN-8M12LT-8XSG-PD-8XSG-PD
Hersteller Artikel Nr.:
6811019
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.725 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 16 konfigurierbare digitale Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 16 digitale PNP Kanäle, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Kanal, Kanaldiagnose, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich


