TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 2 analoge Eingäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811074
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.636 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101333534
Sonepar Artikelnummer
120857415
Hersteller Artikelnummer
6811074
Hersteller Typ
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811074
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.636 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 2 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 2 analoge Ausgänge für Spannung und 8 konfigurierbare digitale PNP Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale PNP Kanäle, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Kanal, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich, 2 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 0/4…20 mA or -10/0…+10 VDC (kanalweise umschaltbar), 2 analoge Spannungsausgänge, -10/0…+10 VDC


