TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 2 analoge Eingäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811040
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198393
Sonepar Artikelnummer
120859825
Hersteller Artikelnummer
6811040
Hersteller Typ
BLCDN-2M12S-2AI-TC
Hersteller Artikel Nr.:
6811040
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.364 kg


