TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 2 analoge Eingäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811058
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101264937
Sonepar Artikelnummer
120861775
Hersteller Artikelnummer
6811058
Hersteller Typ
BLCDN-4M12S-2AI2AO-VI
Hersteller Artikel Nr.:
6811058
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.374 kg


