TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 4 analoge Ausgäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811044
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101333350
Sonepar Artikelnummer
120865931
Hersteller Artikelnummer
6811044
Hersteller Typ
BLCDN-4M12LT-2AO-I-2AO-I
Hersteller Artikel Nr.:
6811044
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.617 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 4 analoge Ausgänge für Strom, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 analoge Stromausgänge, 0/4…20 mA


