TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 4 analoge Eingäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811065
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.635 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101345452
Sonepar Artikelnummer
120872974
Hersteller Artikelnummer
6811065
Hersteller Typ
BLCDN-8M12L-4AI-VI-8XSG-PD
Hersteller Artikel Nr.:
6811065
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.635 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 8 konfigurierbare digitale PNP Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale PNP Kanäle, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Kanal, Kanaldiagnose, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich, 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 0/4…20 mA or -10/0…+10 VDC (kanalweise umschaltbar)


