TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 4 analoge Eingäng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811056
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101264944
Sonepar Artikelnummer
120876034
Hersteller Artikelnummer
6811056
Hersteller Typ
BLCDN-4M12S-4AI4AO-VI
Hersteller Artikel Nr.:
6811056
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
93 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.364 kg


