TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 8 digitale NPN Au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811012
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198294
Sonepar Artikelnummer
120876351
Hersteller Artikelnummer
6811012
Hersteller Typ
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-N
Hersteller Artikel Nr.:
6811012
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.463 kg
BL compact Feldbus Station für DeviceNet, 8 digitale NPN Ausgänge, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, DeviceNet Device, 125/250/500 kBit/s, Zwei 5-polige M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale NPN Ausgänge, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Ausgang


