TURCK - BL compact Feldbus Station für DeviceNet™, 8 digitale PNP Au

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811011
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101198287
Sonepar Artikelnummer
120861726
Hersteller Artikelnummer
6811011
Hersteller Typ
BLCDN-4M12MT-8DO-0.5A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811011
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.446 kg


