TURCK - BL compact Feldbus Station für PROFIBUS-DP, 4 digitale PNP A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811187
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101266153
Sonepar Artikelnummer
120869460
Hersteller Artikelnummer
6811187
Hersteller Typ
BLCDP-4M12VMH-4DO-2A-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811187
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.472 kg


