TURCK - BL compact Feldbus Station für PROFINET®, Interface zum Ansc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811484
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101297096
Sonepar Artikelnummer
120862998
Hersteller Artikelnummer
6811484
Hersteller Typ
BLCEN-2M12MT-2RFID-A
Hersteller Artikel Nr.:
6811484
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.478 kg
BL compact Feldbus Station für PROFINET, Interface zum Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF), On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10 MBit/s / 100 MBit/s unterstützt, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Erweitertes RFID Interface, Steuerung mit dem Proxy-Ident-Function-Block, Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen, Max. Kabellänge 50 m


