TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811481
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.697 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101434620
Sonepar Artikelnummer
120863438
Hersteller Artikelnummer
6811481
Hersteller Typ
BLCEN-6M12LT-2AO-I-8XSG-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811481
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.697 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 2 analoge Ausgänge für Strom und 8 konfigurierbare digitale PNP Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale PNP Kanäle, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Kanal, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich, 2 analoge Stromausgänge, 0/4…20 mA


