TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811464
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 2
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101462067
Sonepar Artikelnummer
120866444
Hersteller Artikelnummer
6811464
Hersteller Typ
BLCEN-2M12MT-2AI-PT
Hersteller Artikel Nr.:
6811464
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.480 kg


