TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811456
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 32.5 mm
Tiefe - 71 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101475234
Sonepar Artikelnummer
120862576
Hersteller Artikelnummer
6811456
Hersteller Typ
BLCEN-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT
Hersteller Artikel Nr.:
6811456
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.590 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 4 analoge Eingänge für Pt and Ni Sensoren, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 4 analoge Eingänge für RTDs, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, 0…100Ohm, 0…200Ohm, 0…400Ohm, or 0…1000Ohm (kanalweise umschaltbar)


