TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811451
Anzahl der analogen Eingänge - 8
Anzahl der analogen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101305678
Sonepar Artikelnummer
120874552
Hersteller Artikelnummer
6811451
Hersteller Typ
BLCEN-4M12MT-4AI4AO-VI
Hersteller Artikel Nr.:
6811451
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Anzahl der analogen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
113 mm
Höhe:
32.5 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.445 kg


