TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811500
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101355130
Sonepar Artikelnummer
120866285
Hersteller Artikelnummer
6811500
Hersteller Typ
BLCEN-8M12LT-4IOL-4IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6811500
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.658 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, 8 IO-Link Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt


