TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811463
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101369786
Sonepar Artikelnummer
120860923
Hersteller Artikelnummer
6811463
Hersteller Typ
BLCEN-3M12LT-1RS232-2RFID-S
Hersteller Artikel Nr.:
6811463
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.559 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, Interface zum Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF), On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, Übertragung serieller Datenströme mittels RS232 Interface, Zum Anschluss diverser Geräte wie z.B. Drucker, Scanner oder Bar-Code-Leser


