TURCK - BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6811454
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 168 mm
Höhe - 71 mm
Tiefe - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101323597
Sonepar Artikelnummer
120866325
Hersteller Artikelnummer
6811454
Hersteller Typ
BLCEN-6M12LT-2RFID-S-8XSG-P
Hersteller Artikel Nr.:
6811454
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
168 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
32.5 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.644 kg
BL compact Multiprotokoll Station für Industrial Ethernet, Interface zum Anschluss von 2 BL ident Schreib- Leseköpfen (HF/UHF) und 8 konfigurierbare digitale PNP Kanäle, On-Machine™ kompakte Feldbus I/O Blocks, EtherNet/IP, Modbus TCP oder PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 10/100 MBit/s, Zwei 4-polige, D-kodierte M12-Steckverbinder zum Feldbusanschluss, 2 Drehcodierschalter für Teilnehmer-Adresse, IP69K, M12 I/O Steckplätze, LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose, Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt, 8 digitale PNP Kanäle, 24 VDC, Max. 0,5 A pro Kanal, Wahl von Filterzeiten (Eingangsverzögerung), Invertierung der Eingänge möglich, Einfaches RFID Interface, Anschluss von 2 BL Ident Schreib- Leseköpfen, Max. Kabellänge 50 m


